Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Epilieraufsatz für HL 76

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Epilieraufsatz für HL 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57627

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Rasierer - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125576271

Sonepar Artikelnummer

120993403

Hersteller Artikelnummer

57627

Hersteller Typ

HL76 EPILIERAUFSATZ

Hersteller Artikel Nr.:

57627

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032980

Gewicht:

0.650 kg

Epilieraufsatz für den Epilierer HL 76, Empfohlener Austausch: alle 12 Monate