Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Gelpads für EM70BT:2große+2mittlere+4kleine Pads

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Gelpads für EM70BT:2große+2mittlere+4kleine Pads

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64822

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Massagegerät

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85480090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125648220

Sonepar Artikelnummer

120753744

Hersteller Artikelnummer

64822

Hersteller Typ

EM 70 BT NACHKAUFSET

Hersteller Artikel Nr.:

64822

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Massagegerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85480090

Gewicht:

0.080 kg

Wireless Gel-Elektroden für Wireless TENS/EMS EM 70, 2 große Pads: 190 x 95 mm, 2 mittlere Pads: 110 x 75 mm, 4 kleine Pads: 50 x 50 mm