Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Rasieraufsatz für HL 76

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Rasieraufsatz für HL 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57626

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie und Klingenblock

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Rasierer - Ja

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125576264

Sonepar Artikelnummer

120993407

Hersteller Artikelnummer

57626

Hersteller Typ

HL 76 NACHKAUFSET

Hersteller Artikel Nr.:

57626

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherfolie und Klingenblock

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Rasierer:

Ja

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032980

Gewicht:

0.001 kg

Rasieraufsatz für den Epilierer HL 76, Empfohlener Austausch: alle 12 Monate