Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Raspeln für MP55 Hornhautentferner

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Raspeln für MP55 Hornhautentferner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57308

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125573089

Sonepar Artikelnummer

120402148

Hersteller Artikelnummer

57308

Hersteller Typ

MP 55 NACHKAUFSET RASPELN

Hersteller Artikel Nr.:

57308

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.006 kg

''2 Hornhautraspeln für den Hornhautentferner MP 55 ''