Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Regular 1Aufsatz für Körperbürste FC55

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Regular 1Aufsatz für Körperbürste FC55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60514

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125605148

Sonepar Artikelnummer

120545091

Hersteller Artikelnummer

60514

Hersteller Typ

FC 55 NACHKAUFSET REGULAR

Hersteller Artikel Nr.:

60514

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032980

Gewicht:

0.058 kg

Bürstenaufsatz Regular für die Körperbürste FC 25 & 55