Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Nachkaufset Rollen für MP 28/55 Hornhautentferner

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Nachkaufset Rollen für MP 28/55 Hornhautentferner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57307

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125573072

Sonepar Artikelnummer

120402149

Hersteller Artikelnummer

57307

Hersteller Typ

MP 55 NACHKAUFSET ROLLEN

Hersteller Artikel Nr.:

57307

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.015 kg

2 x Sandpapierrollen für die Hornhautentferner MP 28 & 55