BEURER - Ohrthermometer 10Speicherpl. Infrarot Display ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79533
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - weiß
Messpunkt - Ohr
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125795337
Sonepar Artikelnummer
120377308
Hersteller Artikelnummer
79533
Hersteller Typ
FT 58
Hersteller Artikel Nr.:
79533
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
Ohr
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.163 kg
Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38 °C, Warnton ab 37,5 °C, Anzeige von °C und °F, Objekttemperaturmessung, Anzeige der Raumtemperatur, 10 Speicherplätze, Signalton bei Messende, lachendes Gesicht = alles in Ordnung, trauriges Gesicht = mehr als 38°C Fieberalarm, Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox, inkl. 10 Schutzkappen und 2 x 1,5V Batterien AAA


