BEURER - Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10041
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Nein
Körperwasseranalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100414
Sonepar Artikelnummer
121091015
Hersteller Artikelnummer
10041
Hersteller Typ
GS 120 KOMPAKT
Hersteller Artikel Nr.:
10041
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Messwertunterteilung:
100 g
Transparent:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.000 kg


