BEURER - Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD-Anzeige slate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75636
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125756369
Sonepar Artikelnummer
120429812
Hersteller Artikelnummer
75636
Hersteller Typ
GS 203 SLATE
Hersteller Artikel Nr.:
75636
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.530 kg


