BEURER - Personenwaage b.150kg Glas-sw LCD-Anz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74400
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125744007
Sonepar Artikelnummer
120187867
Hersteller Artikelnummer
74400
Hersteller Typ
GS 39
Hersteller Artikel Nr.:
74400
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
35 cm
Tiefe der Trittfläche:
34 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.940 kg


