BEURER - Personenwaage b.150kg Glas XL LCD-Anz si-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75540
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Nein
Körperwasseranalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125755409
Sonepar Artikelnummer
120270820
Hersteller Artikelnummer
75540
Hersteller Typ
GS 14
Hersteller Artikel Nr.:
75540
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Lithium-Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.500 kg


