Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Personenwaage b.180kg 100g Teil Glas LCD-Anzeige sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Personenwaage b.180kg 100g Teil Glas LCD-Anzeige sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75621

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperfettanalyse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125756215

Sonepar Artikelnummer

120712791

Hersteller Artikelnummer

75621

Hersteller Typ

GS 10 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

75621

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperfettanalyse:

Nein

Körperwasseranalyse:

Nein

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Messwertunterteilung:

100 g

Mit Memory-Funktion:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Breite:

300 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231090

Gewicht:

1.510 kg

''Personenwaage aus Glas gut lesbarer LCD-Anzeige - bis 180 kg, Gut lesbare LCD-Anzeige, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Flache Bauhöhe: nur 1,9 cm, Einschalttechnik: Quick-Start. Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige ''