BEURER - Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-Anzeige si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75630
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - Silber
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125756307
Sonepar Artikelnummer
120712325
Hersteller Artikelnummer
75630
Hersteller Typ
GS 10
Hersteller Artikel Nr.:
75630
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
Silber
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.500 kg


