BEURER - Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-Anzeige weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75733
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125757335
Sonepar Artikelnummer
120434357
Hersteller Artikelnummer
75733
Hersteller Typ
GS 225
Hersteller Artikel Nr.:
75733
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.543 kg


