BEURER - Personenwaage b.180kg 100gTeil LCD-Anzeige weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74110
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125741105
Sonepar Artikelnummer
120309806
Hersteller Artikelnummer
74110
Hersteller Typ
PS 25
Hersteller Artikel Nr.:
74110
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Kunststoff
Breite der Trittfläche:
34 cm
Tiefe der Trittfläche:
34.5 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.960 kg


