BEURER - Personenwaage b.180kg 50gTeil XL LCD-Anzeige schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75415
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125754150
Sonepar Artikelnummer
120331154
Hersteller Artikelnummer
75415
Hersteller Typ
PS 240
Hersteller Artikel Nr.:
75415
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Kunststoff
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
sonstige
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.380 kg


