BEURER - Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XLLCD-Anzeige sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73578
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125735784
Sonepar Artikelnummer
120712320
Hersteller Artikelnummer
73578
Hersteller Typ
GS 400 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
73578
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
310 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.100 kg


