BEURER - Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLLCD-Anzeige edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73582
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125735821
Sonepar Artikelnummer
120712322
Hersteller Artikelnummer
73582
Hersteller Typ
GS 405 EDELSTAHL
Hersteller Artikel Nr.:
73582
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
35 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
350 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.820 kg


