Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Personenwaage bis 120kg analog weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Personenwaage bis 120kg analog weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71005

  • Anzeigeart - analog

  • Grundfarbe - weiß

  • Max. Belastbarkeit - 120 kg

  • Körperfettanalyse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125710057

Sonepar Artikelnummer

120187912

Hersteller Artikelnummer

71005

Hersteller Typ

MS 01 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

71005

Anzeigeart:

analog

Grundfarbe:

weiß

Max. Belastbarkeit:

120 kg

Körperfettanalyse:

Nein

Körperwasseranalyse:

Nein

Werkstoff der Trittfläche:

Kunststoff

Breite der Trittfläche:

27 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Messwertunterteilung:

100 g

Stromversorgung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231090

Gewicht:

1.590 kg

Mechanische Personenwaage, analoge Anzeige, rutschfeste Kunststoff-Oberfläche, große Anzeige, modernes Design, große und pflegeleichte Trittfläche, 1 kg Einteilung, 120 kg Tragkraft, ohne Batterien verwendbar, Farbe: Weiß