Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Porenreiniger 3W Akku 5St. LCD Disp 3Aufsätze ws-lila

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Porenreiniger 3W Akku 5St. LCD Disp 3Aufsätze ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58417

  • Ausführung - Gesichtsreinigungsgerät

  • Grundfarbe - violett

  • Anschlusswert - 3 W

  • Breite - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125584177

Sonepar Artikelnummer

120879587

Hersteller Artikelnummer

58417

Hersteller Typ

FC 41

Hersteller Artikel Nr.:

58417

Ausführung:

Gesichtsreinigungsgerät

Grundfarbe:

violett

Anschlusswert:

3 W

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

169 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.172 kg

Mitesserentferner und porentiefe Reinigung dank Vakuumtechnologie, Akkustands- und Intensitätsanzeige, 3 Aufsätze in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungsbereiche im Gesicht, Bekämpft leistungsstark Hautunreinheiten und fördert ein gesundes Aussehen der Gesichtshaut, LCD Display zur Anzeige von Akkustand und Intensitätsstufe, 5 Intensitätsstufen, Inklusive Ersatzfilter, Modernes Design, Für jeden Hauttyp geeignet, Akkubetrieb - ca. 1.5 Std. Betriebszeit (in Intensitätsstufe 5)