BEURER - Präzisionstrimmer Batterie 3 Aufsätze IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10252
Ausführung - Haarschneider
Stromversorgung - Batterie
Grundfarbe - schwarz
Tiefe - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125102524
Sonepar Artikelnummer
121113904
Hersteller Artikelnummer
10252
Hersteller Typ
MN2X
Hersteller Artikel Nr.:
10252
Ausführung:
Haarschneider
Stromversorgung:
Batterie
Grundfarbe:
schwarz
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.057 kg
Mit 3 Aufsätzen zum präzisen Trimmen und Formen von Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaren, Spritzwassergeschützt (IPX4), Hochwertige Edelstahlaufsätze für maximale Hautpflege, Inkl. Miniaturklinge mit Kammaufsatz (3/6 mm) zum Formen und Trimmen der Augenbrauen, Inkl. Aufsatz für Nasen- und Ohrhaare, Batteriebetrieben, Inkl. 1 x 1,5 V AA-Batterie, Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche, Inkl. Schutzkappen und Reinigungsbürste


