BEURER - Präzisionstrimmer f.Ohren, Nase u.Augenbrauen IPX4 2Aufs.+ Kammaufs.(3u.6mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10505
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85102000
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105051
Sonepar Artikelnummer
121406718
Hersteller Artikelnummer
10505
Hersteller Typ
MN3X
Hersteller Artikel Nr.:
10505
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.168 kg
Präzisionstrimmer, zum Trimmen und Korrigieren von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren, 2 Aufsätze und extra Kammaufsatz mit 3 und 6 mm, Spritzwassergeschützt (IPX4), hochwertige Edelstahl-Aufsätze für maximalen Hautkomfort, Mini-Klinge mit Kammaufsatz (3/6 mm) zum Schneiden und Trimmen der Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaraufsatz zum sanften Entfernen störender Härchen, abnehmbare Aufsätze zur Reinigung unter fließendem Wasser, Batteriebetrieben, Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche, Inkl. Schutzkappe und Reinigungspinsel, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 3.20 cm x 2.70 cm x 16.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,097 kg


