BEURER - Pulsoximeter Messung d. arterielle Sauerstoffsättigung u. Puls

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45431
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90181910
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125454319
Sonepar Artikelnummer
121406693
Hersteller Artikelnummer
45431
Hersteller Typ
(M) PO 35
Hersteller Artikel Nr.:
45431
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90181910
Gewicht:
0.160 kg
Ermittlung der Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Puls), Sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung, klein und leicht für zu Hause und unterwegs, Besonders geeignet für Personen mit: - Herzinsuffizienz, - Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, - Asthma bronchiale, anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei), leicht ablesbares Farbdisplay, Farbdisplay mit 4 Anzeigenformaten, einstellbare Display-Helligkeit, Ausrichtung der Display-Anzeige (Hochformat, Querformat) erfolgt automatisch, graphische Pulsanzeige, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche, Medizinprodukt, Inkl. 2 x AAA Batterie, Produktmaße: 59.3 x 34 x 34 mm, Produktgewicht: ca. 54,5 g (einschließlich Batterien), 5 Jahre Garantie


