Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Pulsoximeter Pulsanzeige Sauerstoffsättigung Bluet. Disp Mem

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Pulsoximeter Pulsanzeige Sauerstoffsättigung Bluet. Disp Mem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45420

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90181910

  • Gewicht - 0.072 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125454203

Sonepar Artikelnummer

120587177

Hersteller Artikelnummer

45420

Hersteller Typ

PO 60 BT

Hersteller Artikel Nr.:

45420

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90181910

Gewicht:

0.072 kg

Pulsoximeter zur Messung der Sauerstoffsättigung & Herzfrequenz mit App-Anbindung, Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD, Covid-19, Long Covid sowie weitere Lungenerkrankungen können zum Abfall der Sauerstoffsättigung führen, Messung der Herzfrequenz (Puls), Bluetooth zur Übertragung der Messwerte an Ihr Smartphone, Verlaufskontrolle der Sauerstoffsaettigung in der App, Übermittlung an behandelten Arzt möglich, Besonders geeignet für Personen mit: Herzinsuffizienz, Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale, Auch anwendbar bei Sport in großen Höhen, Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven, Einstellbare Display-Helligkeit, Grafische Pulsanzeige, Drahtlose Übertragung der Messergebnisse, Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs, Speicherplatz für 100 Messungen analog dem ''finger-in-finger-out'' Prinzip, Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige, Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche, Medizinprodukt, Inkl. kostenloser ''beurer HealthManager Pro'' App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick