BEURER - Rasierer w&d Akku 2Stufen 4Aufsätze LED-Licht USB-C ws-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57613
Ausführung - Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku
Schersystem - 1 Scherkopf
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125576134
Sonepar Artikelnummer
120931976
Hersteller Artikelnummer
57613
Hersteller Typ
HL 36
Hersteller Artikel Nr.:
57613
Ausführung:
Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
1 Scherkopf
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
5 V
Schwingkopf:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
162 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85103000
Gewicht:
0.340 kg


