Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Reisehaarfön 1300W 2Temp/Gebl klappbar

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Reisehaarfön 1300W 2Temp/Gebl klappbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10072

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125100728

Sonepar Artikelnummer

121064674

Hersteller Artikelnummer

10072

Hersteller Typ

HC 17

Hersteller Artikel Nr.:

10072

Ausführung:

Reisehaartrockner

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Diffusor:

Nein

Breite:

72 mm

Höhe:

222 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.359 kg

Reisehaarfön, klappbarer Griff, 1300 W, 2 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, schmale Profidüse, automatischer Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie