Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Reisehaarfön 1600W 2Stufen Coolt. Ionen klappbar schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Reisehaarfön 1600W 2Stufen Coolt. Ionen klappbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59113

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125591137

Sonepar Artikelnummer

120377337

Hersteller Artikelnummer

59113

Hersteller Typ

HC 25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

59113

Ausführung:

Reisehaartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

manuell

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.441 kg

Ionenfunktion, 2 Heiz- und Gebläsestufen, abnehmbarer Sicherheitsfilter, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse