BEURER - Rotationsrasierer Akku LED wet&dry sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10254
Ausführung - Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku
Reinigungssystem - Nein
Schwingkopf - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125102548
Sonepar Artikelnummer
121183113
Hersteller Artikelnummer
10254
Hersteller Typ
MN8X
Hersteller Artikel Nr.:
10254
Ausführung:
Nass-/Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Reinigungssystem:
Nein
Schwingkopf:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.175 kg


