BEURER - Rücken-/Nacken-Heizkissen 62x42cm 3St BSS Abschalt.n.90Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20046
Herkunftsland - MD
Zolltarifnummer - 63079010
Gewicht - 0.635 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200466
Sonepar Artikelnummer
121406702
Hersteller Artikelnummer
20046
Hersteller Typ
HK 64 Cosy Grey
Hersteller Artikel Nr.:
20046
Herkunftsland:
MD
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.635 kg
Rücken-/Nacken-Heizkissen, Flauschig weiches Material, Maschinenwäsche 30 °C, 3 Temperaturstufen, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Individuell einstellbar durch Bauchgurt und Softklettverschluss am Hals, Schnellheizung, Beleuchtete Temperaturstufen, LED-Tastenschalter, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 62.00 cm x 42.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,43 kg


