Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Schereinheit für MN8X 1Stk.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Schereinheit für MN8X 1Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110074

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherkopf

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Rasierer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4056461100748

Sonepar Artikelnummer

121240946

Hersteller Artikelnummer

110074

Hersteller Typ

MN8X SCHEREINHEIT

Hersteller Artikel Nr.:

110074

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherkopf

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.016 kg

MN8X Ersatz Schereinheit für den Gebrauch mit MN8X - 1Stk.