Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Schutzkappenset für FT58 20Stück

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Schutzkappenset für FT58  20Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79534

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 20

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125795344

Sonepar Artikelnummer

120377309

Hersteller Artikelnummer

79534

Hersteller Typ

FT 58 NACHKAUFSET

Hersteller Artikel Nr.:

79534

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

20

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.006 kg

Schutzkappenset, 20 Schutzkappen für das FT 58 Ohrthermometer (2x10)