BEURER - Shiatsu-Massagesitzauflage f.Rücken u.Nacken Licht-/Wärmefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64946
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90191090
Gewicht - 6.830 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125649463
Sonepar Artikelnummer
121406716
Hersteller Artikelnummer
64946
Hersteller Typ
MG 254 Shiatsu
Hersteller Artikel Nr.:
64946
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
6.830 kg
Entspannende Rücken- und Nackenmassage, 4 Shiatsu-Massageköpfe und 2 Shiatsu-Massagefinger, höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, kraftvolle Shiatsu-Massage entlang der Wirbelsäule, verschiedene Massagebereiche wählbar, Massageintensität individuell einstellbar, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, festes Rückengehäuse, flexible Befestigungsbänder, Oberfläche in atmungsaktivem Mesh und Neopren, Produktmaße (LxBxH): Rücken: 82 x 43 x 13 cm | Sitz: 38 x 39 x 2 cm, Produktgewicht: ca. 5,4 kg, 3 Jahre Garantie


