BEURER - Spann-Wärmeunterbett 200x100cm 3St BSS Abschalt.n.90Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30121
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 94049090
Gewicht - 2.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125301217
Sonepar Artikelnummer
121406706
Hersteller Artikelnummer
30121
Hersteller Typ
UB 74
Hersteller Artikel Nr.:
30121
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
2.030 kg
Praktische Spannbetttuch-Form, Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden, Maschinenwäsche 30 °C, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Oberseite: Baumwolle, Unterseite: Vlies, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, LED-Tastenschalter, Garantie: 5 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 200.00 cm x 100.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 1,54 kg


