Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Splissentferner Akku 2h LED Auffangkammer rose

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Splissentferner Akku 2h LED Auffangkammer rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58132

  • Grundfarbe - rosa

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Tiefe - 256 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125581329

Sonepar Artikelnummer

120931985

Hersteller Artikelnummer

58132

Hersteller Typ

HT 22

Hersteller Artikel Nr.:

58132

Grundfarbe:

rosa

Breite:

41 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

256 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82149000

Gewicht:

0.296 kg

Splisstrimmer für gepflegte Haarspitzen & praktischer Haar Auffangkammer, 2 Stunden Betriebszeit, Inklusive Reinigungspinsel und USB-Kabel, LED-Anzeige, Transportverriegelung