BEURER - Stirnfieberthermometer digital 60Speicher Display Bluet. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79507
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - weiß
Messpunkt - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125795078
Sonepar Artikelnummer
120753750
Hersteller Artikelnummer
79507
Hersteller Typ
FT 95
Hersteller Artikel Nr.:
79507
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.073 kg
Fieberthermometer kontaktlos mit Anbindung an HealthManager & BabyCare App, Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt, Mit Bluetooth für Übertragung der Messergebnisse zur grafischen Auswertung, Sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberindikator (Grün/Gelb/Rot), Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, Medizinprodukt, Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, Inkl. kostenloser ''beurer HealthManager Pro'' App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick, Freier Download der App „beurer BabyCare“


