BEURER - Stirnfieberthermometer digital 60Speicher Displaybel. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79506
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - weiß
Messpunkt - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125795061
Sonepar Artikelnummer
120753749
Hersteller Artikelnummer
79506
Hersteller Typ
FT 85
Hersteller Artikel Nr.:
79506
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.067 kg
''Kontaktloses Fieberthermometer für mehr Hygiene dank Infrarot-Messtechnik, Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, Hygienisch und sicher – Messen ohne Hautkontakt Sekundenschnelle Messung, Fieberindikator: ab 38 °C, Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), Messdistanz 2 - 3 cm, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, Medizinprodukt''


