Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - TENS/EMS-Gerät 3Nutzungsmöglichk. 64vorprogr.Anwend. Wärmef.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - TENS/EMS-Gerät 3Nutzungsmöglichk. 64vorprogr.Anwend. Wärmef.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64663

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Elektrosensoren - 4

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125646639

Sonepar Artikelnummer

120714672

Hersteller Artikelnummer

64663

Hersteller Typ

EM 59 HEAT

Hersteller Artikel Nr.:

64663

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Elektrosensoren:

4

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.125 kg

''EMS-TENS-Gerät mit Wärmefunktion & 4 Elektroden, Schmerztherapie (TENS), Muskelstimulation (EMS), Entspannung und Massage, Elektrodenpositionierungsanzeige, Wiederaufladbarer Akku, 2 Wärmestufen: low und high, 3 Nutzungsmöglichkeiten: TENS/EMS + Heat, nur TENS, nur Heat, 2 getrennt regelbare Kanäle, 64 vorprogrammierte Anwendungen, 6 individualisierbare Programme: Frequenz, Pulsweite, On/Off-time programmierbar, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung ''