Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - TENS/EMS Gerät 4in1 64Progr. 4Kanäle 8Elektroden Wärmef. sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - TENS/EMS Gerät 4in1 64Progr. 4Kanäle 8Elektroden Wärmef. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10277

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Elektrosensoren - 8

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125102777

Sonepar Artikelnummer

121230253

Hersteller Artikelnummer

10277

Hersteller Typ

EM 89

Hersteller Artikel Nr.:

10277

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Elektrosensoren:

8

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.341 kg

4-in-1 Funktion: TENS, EMS, Massage und Wärme, mit 4 getrennt regelbaren Kanälen mit 8 selbstklebenden Elektroden. 64 Programme in Kategorien TENS, EMS und Massage. 6 frei programmierte Programme (TENS/EMS)