BEURER - Thermo-Hygrometer großes LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67915
Anzeige - digital
Messbereich - 0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messwertspeicher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4211125679156
Sonepar Artikelnummer
120315046
Hersteller Artikelnummer
67915
Hersteller Typ
HM 16
Hersteller Artikel Nr.:
67915
Anzeige:
digital
Messbereich:
0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.072 kg


