BEURER - Thermo-Hygrometer LCD Timer weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67804
Anzeige - digital
Messbereich - -10 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125678043
Sonepar Artikelnummer
120879589
Hersteller Artikelnummer
67804
Hersteller Typ
HM 22
Hersteller Artikel Nr.:
67804
Anzeige:
digital
Messbereich:
-10 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.135 kg


