Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Venen Trainer 3W Luftdruckmassage stufenl Timer Batt/Netz sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Venen Trainer 3W Luftdruckmassage stufenl Timer Batt/Netz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64327

  • Ausführung - sonstige

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 3 W

  • Spannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643270

Sonepar Artikelnummer

120712341

Hersteller Artikelnummer

64327

Hersteller Typ

FM 150 PRO

Hersteller Artikel Nr.:

64327

Ausführung:

sonstige

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

3 W

Spannung:

100 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.700 kg

Kompressionsmassage mit Venen Trainer für Ober- und Unterschenkel, Verbessert die Blutzirkulation, Fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine, Beugt Krampfadern und Besenreisern vor, Löst Verspannungen, 4 Manschetten: 2 Oberschenkel- und 2 Unterschenkelmanschetten, Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden Luftpolstern, Wechselseitiges Aufpumpen der Beinmanschetten, Mit Abpumpfunktion - für ein schnelles Entleeren der Luftpolster, Massageintensität stufenlos regulierbar,, Inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min., Mit Sicherheits-STOP-Taste, Einfache Bedienung mit Handschalter, Vielseitig einsetzbar - zu Hause und unterwegs, Individuelle Anpassung beider Beinmanschetten mit Hilfe von, Klettverschlüssen, Batterie- und Netzbetrieb möglich