Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Venen Trainer 3W stufenl. Timer Batterie+Netz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Venen Trainer 3W stufenl. Timer Batterie+Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64325

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90191090

  • Gewicht - 1.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125643256

Sonepar Artikelnummer

120399006

Hersteller Artikelnummer

64325

Hersteller Typ

FM 150

Hersteller Artikel Nr.:

64325

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.550 kg

Venen-Trainer, revitalisierende Kompressionsmassage, verbessert die venöse Blutzirkulation durch Wiederherstellung der Venenfunktion, fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine, beugt Krampfadern und Besenreisern vor, löst Muskelverspannungen, Luftdruckmassage mit an- und abschwellenden Luftpolstern, stufenlos einstellbare Massageintensität, mit Sicherheits STOP Taste, mit Abpumpfunktion - für ein schnelles Entleeren der Luftpolster, inkl. Timer-Funktion 10/20/30 min., individuelle Anpassung der Beinmanschette mit Hilfe von Klettverschlüssen, 3 Watt, Batterie- oder Netzbetrieb möglich