BEURER - Wake-up Light 6Aufwachmodi LCD Schnellladestat. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10423
Anzeigeart - digital
Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Nein
Grundfarbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125104238
Sonepar Artikelnummer
121257655
Hersteller Artikelnummer
10423
Hersteller Typ
WL 65
Hersteller Artikel Nr.:
10423
Anzeigeart:
digital
Funkgesteuerte Zeiteinstellung:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052140
Gewicht:
0.542 kg
WL 65 Wake up+Charge - Lichtwecker: Der ultimative Nachttisch Organizer: Schnellladestation, Wecker und Leselampe in 1 Produkt. 10W induktive Schnellladestation für Smartphones. Natürliches Einschlafen und sanftes Aufwachen mit farbiger Simulation des Sonnenauf- und -untergangs