Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Wake-up Light Akku/Netz Weckton Radio LCD 2Alarmz. BT 10Spei

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Wake-up Light Akku/Netz Weckton Radio LCD 2Alarmz. BT 10Spei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58921

  • Anzeigeart - digital

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Nein

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Wecktonunterbrechung - manuell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125589219

Sonepar Artikelnummer

120577581

Hersteller Artikelnummer

58921

Hersteller Typ

WL 50

Hersteller Artikel Nr.:

58921

Anzeigeart:

digital

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Nein

Sprachsteuerung:

Nein

Wecktonunterbrechung:

manuell

Grundfarbe:

anthrazit

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.530 kg

''Lichtwecker für natürliches Einschlafen & sanftes Aufwachen, Farbige Simulation des Sonnenauf- und Untergangs, Wählbar zwischen Radio, Weckton, 2 Aufwachmelodien und 1 Einschlafmelodie LED-Stimmungslicht mit Farbwechsel und individueller Farbfixierung, 2 Alarmzeiten einstellbar, 30 Radio-Speicherplätze, Lichtintensität einstellbar (3 Lichtstufen), Display-Helligkeit einstellbar, Schlummerfunktion (Snooze) 1-30 Min., Als Nachttischlampe verwendbar, Aux-Eingang zum Abspielen eigener Musik (inkl. Aux-Kabel), Abspielen von Musik via Bluetooth-Streaming, Lichtquelle nicht austauschbar''