Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Wake-up Light Weckton Radio LCD 2Alarmz. BT 10Speicherpl. ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Wake-up Light Weckton Radio LCD 2Alarmz. BT 10Speicherpl. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58928

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85279100

  • Gewicht - 0.565 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125589288

Sonepar Artikelnummer

120398996

Hersteller Artikelnummer

58928

Hersteller Typ

WL 75

Hersteller Artikel Nr.:

58928

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

0.565 kg

''Sonnenlicht Lichtwecker für natürliches Einschlafen & Aufwachen mit App-Anbindung, Bequeme und einfache Bedienung auch via kostenloser ''beurer LightUp'' App Laden von Smartphones über USB-Anschluss möglich, Farbige Simulation des Sonnenauf- und Untergangs, Schlaf- und Aufwachfunktion Wählbar zwischen Radio, Weckton, 6 Aufwachmelodien und 4 Einschlafmelodien, Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion und individueller Farbfixierung (256 Nuancen), 2 Alarmzeiten einstellbar 10 Radio-Speicherplätze, Lichtintensität einstellbar (stufenlos per App), Blaue LCD-Hintergrundbeleuchtung, Schlummerfunktion (Snooze) 1-30 Min., Als Leselampe verwendbar, Aux-Eingang zum Abspielen eigener Musik (inkl. Aux-Kabel), Separater Schlafbereich in ''beurer LightUp'' App, Nutzung im vollen Umfang nur mit der ''beurer LightUp'' App, Lichtquelle nicht austauschbar''