Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Wärmebett f.Haustiere 58x50cm 2St. Timer IPX7 Ü-Schutz gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Wärmebett f.Haustiere 58x50cm 2St. Timer IPX7 Ü-Schutz gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10549

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Mit Thermostat - Nein

  • Grundfarbe - grau

  • Spannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125105495

Sonepar Artikelnummer

121369528

Hersteller Artikelnummer

10549

Hersteller Typ

PP 250

Hersteller Artikel Nr.:

10549

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

grau

Spannung:

12 V

Breite:

500 mm

Länge:

580 mm

Höhe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079010

Gewicht:

0.980 kg

''Das Wärmebett ''Kira'' ist der perfekte Wohlfühlort für deinen Vierbeiner. Ob auf dem Boden, dem Sofa oder dem Kratzbaum – das Heizbett schenkt Hunden und Katzen wohltuende Wärme und der weiche, gepolsterte Rand lädt zum Einkuscheln ein. Die individuell einstellbaren Temperatur- und Timer-Stufen sowie der integrierte Überhitzungs- und Bissschutz sorgen für maximale Sicherheit und Komfort. Der Bezug kann einfach abgenommen werden und ist bei 30°C maschinenwaschbar. Komfortables Wärmebett für wohltuende Wärme deines Haustieres, Geprüfte Sicherheit durch integrierten Bissschutz des Stromkabels und geschütztem Heizelement (kratzfest und wasserdicht nach IPX7), Einfache Reinigung durch maschinenwaschbaren Bezug und wasserdichtem Heizelement, Flexibler Anwendungsbereich auf dem Boden, auf dem Sofa, etc., Überhitzungsschutz durch elektronische Temperaturregelung, Sichere Konstruktion dank mehrlagiger Schichtstruktur, Einfach zu bedienender Handschalter zur Einstellung der Temperatur- und Timerstufen, 2 Temperaturstufen, 4 Timer-Stufen (2h, 4h ,8h ,12h), Besonders gemütlich durch gepolsterten Rand zum Anlehnen und Einkuscheln, Bisschutz um Stromkabel: Zusätzliche Metall- und Kunststoff-Ummantelung, Geschütztes Heizelement: kratzfest und wasserdicht (IPX7) Zusätzliche Sicherheit durch Niedervolt: Reduktion der Stromspannung auf 12V, Pflegehinweis: Bezug maschinenwaschbar bei 30°C''