Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Wärmegürtel 115x18cm 4W 4St Abschaltautom. waschbar

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Wärmegürtel 115x18cm 4W 4St Abschaltautom. waschbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22591

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 63079010

  • Gewicht - 0.371 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125225919

Sonepar Artikelnummer

120355838

Hersteller Artikelnummer

22591

Hersteller Typ

HK 72

Hersteller Artikel Nr.:

22591

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079010

Gewicht:

0.371 kg

Breites Gummiband mit Klettverschluss, bis zu 4 Std. Wärme, Lithium-Ionen-Akku mit LED-Anzeigen für Ladefunktion und Temperaturstufen, mit Ladegerät, Akku Ladezeit ca. 2-3 Std., körpergerechte Form für Bauch und Rücken, kann unauffällig unter der Kleidung getragen werden, hautsympathisch, 4 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, maschinenwaschbar bis 30 °C, 4 W, Netzteilspannung: Input: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,6 A Output: 8,4 V DC, 1,2 A, Produktmaße: 115x18 cm