BEURER - Wärmeunterbett 130x75cm 3St. BSS handwaschbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30600
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Thermostat - Nein
Abschaltautomatik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4211125306007
Sonepar Artikelnummer
120104075
Hersteller Artikelnummer
30600
Hersteller Typ
UB 30
Hersteller Artikel Nr.:
30600
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Thermostat:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Breite:
750 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.840 kg


