BEURER - Wärmeunterbett 150x80cm 3St. BSS handwaschbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31400
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Thermostat - Nein
Abschaltautomatik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4211125314002
Sonepar Artikelnummer
120104076
Hersteller Artikelnummer
31400
Hersteller Typ
UB 33
Hersteller Artikel Nr.:
31400
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Thermostat:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.980 kg


