BEURER - Wärmeunterbett 150x80cm 3St. BSS SicherhAb. 30G waschb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30083
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Grundfarbe - weiß
Abschaltautomatik - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125300838
Sonepar Artikelnummer
121230256
Hersteller Artikelnummer
30083
Hersteller Typ
TS 17
Hersteller Artikel Nr.:
30083
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Grundfarbe:
weiß
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.880 kg


